- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- テーパー パイプのおすすめ人気ランキング
テーパー パイプのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新962件の「テーパー パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐 パイプ」、「テーパー管」、「ラッパ管」などの商品も取り扱っております。
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
18-0ステンレス
直径×長さ(mm)
30×128
TKG品番
9-1130-0501
TKG品番(2017)
6-1003-1501
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
コンセントリック・レジューサー
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
材質
ステンレス鋼
質量(g)
15
外径×長さL(Φ×mm)
30×125
1セット(3個)
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
18-0ステンレス
質量(g)
60
直径×長さ(mm)
30×128
TKG品番
9-1130-0601
TKG品番(2017)
6-1003-1601
1セット(3個)
¥669
税込¥736
当日出荷
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
60.5
内径B1(Φmm)
57.3
止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合
TOTO専用(主に止水栓用)
セット内容
袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン
適合パイプ径(Φmm)
12.7
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質
ステンレス(SUS304)
内容
2m×2本
形状
パイプ
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板